8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
309 税込340
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
519 税込571
翌々日出荷

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状ニップル ねじの種類PT
1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
用途エアー配管用の継手です。 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 ねじの種類PT 常用圧力(MPa)3.43 関連資料(0.6MB)
1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 形状ニップル ねじの種類PT 関連資料(0.5MB) (0.6MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 形状ホースジョイント ねじの種類PT 材質BSBM
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)