ホース継手(Y形) :「エアー 三又」の検索結果
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(1)
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。