ホース継手(Y形) :「配管継手」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「種類」から絞り込む

ホースジョイント(9)
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)8
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PF)3/8
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。