1,105件中 1,081~1,105件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
仕様ガスケット座径(g):75mm 材質SUSF304 質量(g)約820 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)120 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):70mm 材質SUSF304 質量(g)約770 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)115 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)42.7 内径do(Φmm)43.2
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):59mm 材質SUSF304 質量(g)約450 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)34.0 内径do(Φmm)34.5
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):49mm 材質SUSF304 質量(g)約360 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)85 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)27.2 内径do(Φmm)27.7
1個
995 税込1,095
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):44mm 材質SUSF304 質量(g)約300 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)80 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)9 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)60 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
845 税込930
翌日出荷

フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。 形状フランジ
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用圧力20K 呼び圧力20K
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用圧力20K 呼び圧力20K
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOP型 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SOP型 使用圧力16K 呼び圧力16K
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SOP型 使用圧力16K 呼び圧力16K
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BL型 使用圧力20K 穴数8 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴数8 呼び圧力20K
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SOP型 使用圧力10K ガスケット座厚(f)(mm)3 呼び圧力10K
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ) 材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄 材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき) 材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質FC200 表面処理エポキシコート
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質FC200 表面処理エポキシコート
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質FC200 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質FC200 表面処理鋳放し
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質FC200 表面処理鋳放し
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格JIS B 2239:2004 表面処理エポキシコート 呼び圧力5K
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SCS13A) 形状フランジ
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります