28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノックラップジョイント
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ
1個
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ
1個
869 税込956
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ
1個
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状45°ロングエルボ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状90°ロングエルボ
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状90°ショートエルボ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り 種類差込み溶接型 寸法d4(mm)主管の外径と同一 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類突合せ溶接式管継手 形状ラップジョイント 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類突合せ溶接式管継手 形状ストレート 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ショートエルボ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約484 ツバ径(Φmm)126 呼び80(3) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 寸法R(mm)5 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)83.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約430 ツバ径(Φmm)116 呼び65(2・1/2) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 寸法R(mm)4 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約308 ツバ径(Φmm)96 呼び50(2) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 寸法R(mm)4 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約242 ツバ径(Φmm)81 呼び40(1・1/2) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約217 ツバ径(Φmm)76 呼び32(1・1/4) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約172 ツバ径(Φmm)67 呼び25(1) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約73 ツバ径(Φmm)56 呼び20(3/4) 寸法F(mm)30 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約60 ツバ径(Φmm)51 呼び15(1/2) 寸法F(mm)30 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り 種類ねじ込み型 寸法d4(mm)主管の外径と同一 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類溶接継手 形状その他 材質ステンレス製 呼び圧力10K
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類突合せ溶接式管継手 形状ストレート 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc 寸法F(mm)50.0
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『溶接継手』には他にこんなカテゴリがあります