絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
ブランド
ベンカン機工・RS PRO・藤井高圧・エスコ・リケン・MIEテクノ・イノック・長野計器・ヤマイチ・日本継手(旧:JFE継手)・キッツエスシーティー
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

3/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約73ツバ径(Φmm)56呼び20(3/4)寸法F(mm)30肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)23.0最高使用圧力(kPa)20
1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約60ツバ径(Φmm)51呼び15(1/2)寸法F(mm)30肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5最高使用圧力(kPa)20
差込み溶接サドル(白品)
リケン¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接サドル(黒品)
リケン¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類差込み溶接型表面処理鋳放し寸法d4主管の外径と同一
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
MIEテクノ¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質ステンレス鋼形状ラップジョイント種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
G45LSGP白鋼管製エルボロング45°150A
ベンカン機工¥139,800税込¥153,7801箱(8個)9日以内出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4952材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)94.7肉厚t(mm)5外径OD(Φmm)165.2
45LSGP鋼管製エルボロング45°150A
ベンカン機工¥69,980税込¥76,9781箱(8個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4940材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)94.7肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
45SSGP鋼管製エルボショート45°125A
ベンカン機工¥73,980税込¥81,3781箱(12個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4942材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)52.6肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
45SSGP鋼管製エルボショート45°150A
ベンカン機工¥73,980税込¥81,3781箱(8個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4943材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)63.1肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
45LSGP鋼管製エルボロング45°200A
ベンカン機工¥31,980税込¥35,1781箱(2個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4941材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)126.3肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3
45LSGP鋼管製エルボロング45°125A
ベンカン機工¥46,980税込¥51,6781箱(8個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4939材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
45SSGP鋼管製エルボショート45°200A
ベンカン機工¥36,980税込¥40,6781箱(2個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4944材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)84.2肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3
G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A
ベンカン機工¥86,980税込¥95,6781箱(8個)9日以内出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4951材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 30mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。