絞り込み
呼び径(A)
- 32
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(16)
- 20(15)
- 25(20)
- 40(19)
- 50(20)
- 65(20)
- 80(21)
- 90(1)
- 100(21)
- 125(19)
- 150(17)
- 200(15)
- 250(1)
- 300(2)
種類
その他(2)
エルボ(9)
ソケット(3)
レジューサー(1)
材質
- スチール(8)
- ステンレス(7)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(19)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(6)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- ベンカン機工(11)
- リケン(4)
- MIEテクノ(2)
- イノック(1)
- ヤマイチ(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
ベンカン機工・リケン・MIEテクノ・イノック・ヤマイチ・日本継手(旧:JFE継手)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(16)
25(20)
32
40(19)
50(20)
65(20)
80(21)
100(21)
125(19)
150(17)

溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
ベンカン機工(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷種別SCH10SCH材質SUS304W形状ストレート種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥849税込¥9341個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
ねじ込み溶接サドル(白品)
リケン¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥849税込¥9341個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
ねじ込み溶接サドル(黒品)
リケン¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類ねじ込み型表面処理鋳放し寸法d4主管の外径と同一
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型
日本継手(旧:JFE継手)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
差込み溶接サドル(白品)
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接サドル(黒品)
リケン¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類差込み溶接型表面処理鋳放し寸法d4主管の外径と同一
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
MIEテクノ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から3日以内出荷材質ステンレス鋼形状ラップジョイント種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc