55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径から絞り込む
これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
HCクランプ オサメ工業HCクランプオサメ工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
304 2L 低圧クランプ コンサス304 2L 低圧クランプコンサス
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 2D ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス304 2D ミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)56寸法D(mm)43.4
304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A コンサス304 3Kミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
2,398税込2,638
1個
欠品中
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)77寸法D(mm)45寸法B(mm)75
3Pクランプバンド (手締め) SUS304 トーステ3Pクランプバンド (手締め) SUS304トーステ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質SUS304形状クランプバンド寸法B(mm)52
サニタリー2Dクランプ フジトクサニタリー2Dクランプフジトク
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
2Dクランプ カクダイ2Dクランプカクダイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
材質ステンレス
3Kクランプ フローバル3Kクランプフローバル
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ISO20°ヘルール用
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法D(mm)18.3寸法C(mm)54関連資料(0.21MB)
S-304 2Dクランプ 協和ステンレスS-304 2Dクランプ協和ステンレス
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
3Kクランプ カクダイ3Kクランプカクダイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
用途工場設備材質ステンレス
クランプ(ロストワックス製) オサメ工業クランプ(ロストワックス製)オサメ工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ(スライダー用) 未来工業クランプ(スライダー用)未来工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。 架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。
仕様携帯ケース付タイプ圧入用形状ヘルール
サニタリー継手(クランプ)