絞り込み
ブランド
  • フローバル
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,428)
  • エスコ(5,906)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,366)
  • カクダイ(3,284)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルエアーホース フローバル

    コイルエアーホース

    フローバル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
  • 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用フレキパイプ(日水協)

    フローバル(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ブレードロック(オール黄銅製) フローバル

    ブレードロック(オール黄銅製)

    フローバル
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ソフトエアーホースリール フローバル

    ソフトエアーホースリール

    フローバル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
    最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス フローバル

    保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス

    フローバル
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5呼び径13外径(mm)【保護材】30
  • ステンレスホースニップル SUS304 フローバル

    ステンレスホースニップル SUS304

    フローバル
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
    用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • メス オス ニップル フローバル

    メス オス ニップル

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホースニップル SCS14A フローバル

    ステンレスホースニップル SCS14A

    フローバル
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル フローバル

    ニップル

    フローバル
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ソケット フローバル

    ソケット

    フローバル
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    SCS14A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスオスエルボ フローバル

    メスオスエルボ

    フローバル
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 径違いソケット フローバル

    径違いソケット

    フローバル
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 黄銅製ホースジョイント フローバル

    黄銅製ホースジョイント

    フローバル
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプ フローバル

    水道用フレキパイプ

    フローバル
    449税込494
    1本
    翌々日出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ブレードロック(黄銅製) フローバル

    ブレードロック(黄銅製)

    フローバル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A) フローバル

    ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)

    フローバル
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。
    用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動水栓 フローバル

    自動水栓

    フローバル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。
    用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:54mm●高さ:118mm●吐水口長さ:115mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
  • 六角径違いソケット フローバル

    六角径違いソケット

    フローバル
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • PSP-130S用ナット PKN-OS フローバル

    PSP-130S用ナット PKN-OS

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途PSP-130S用ナット PKN-OSです。
  • ステンレス製ホース接手 フローバル

    ステンレス製ホース接手

    フローバル
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホースジョイント フローバル

    ステンレスホースジョイント

    フローバル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手締めホースバンド フローバル

    手締めホースバンド

    フローバル
    179税込197
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    手締めタイプのホースバンド。1袋2個入り
    用途工具なしで取付できる!。ハンドル付きで簡単手締め材質バンド、ハウジング:ステンレス、スクリュー:鉄(亜鉛メッキ)、ハンドル:樹脂破壊トルク(Nm)3.5
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(真鍮製)

    フローバル
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(ステンレス製)

    フローバル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
  • フレキ用ニップル フローバル

    フレキ用ニップル

    フローバル
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動水栓 フローバル

    自動水栓

    フローバル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。ハンドルをOFF位置にすると、センサーが反応しても水が出ません。
    用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:46mm●高さ:170mm●吐水口長さ:106mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
  • 六角ソケット フローバル

    六角ソケット

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ブッシュ フローバル

    ブッシュ

    フローバル
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 径違いニップル フローバル

    径違いニップル

    フローバル
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製)

    フローバル
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(真鍮製)

    フローバル
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • PSP-130S用ガスケット PGK-OS フローバル

    PSP-130S用ガスケット PGK-OS

    フローバル
    329税込362
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途PSP-130S用ガスケットです。
  • PSP-130S用カップリング PT15-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT15-OS

    フローバル
    329税込362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
  • PSP-100S用ナット PKN-SS フローバル

    PSP-100S用ナット PKN-SS

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用ナット PKN-SSです。
  • ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット)

    フローバル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。
    流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる