絞り込み
呼び径
  • 1.0S(11)
  • 1.0S・1.5S(3)
  • 1.5S(11)
  • 2.0S(14)
  • 2.5S(14)
  • 3.0S(1)
  • 4.0S(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(12)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • フローバル
  • モノタロウ(6)
  • 大阪サニタリー(324)
  • コンサス(157)
  • RS PRO(107)
  • トーステ(93)
  • オサメ工業(77)
  • フジトク(57)
  • 協和ステンレス(45)
  • GAONA(ガオナ)(43)
  • カクダイ(29)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(12)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • 山口商工(2)
  • 東和高圧(2)
  • オオモリ(1)
  • コクゴ(1)
  • 未来工業(1)
  • フロンケミカル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧型クランプ フローバル

    低圧型クランプ

    フローバル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
  • ヘルールレジューサー フローバル

    ヘルールレジューサー

    フローバル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
  • 溶接式ヘルール フローバル

    溶接式ヘルール

    フローバル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)21.5
  • 2Kクランプ フローバル

    2Kクランプ

    フローバル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54
  • 3Kクランプ フローバル

    3Kクランプ

    フローバル
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法D(mm)18.3寸法C(mm)54
  • 45°ヘルールエルボ フローバル

    45°ヘルールエルボ

    フローバル
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールエルボ フローバル

    ヘルールエルボ

    フローバル
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールチーズ フローバル

    ヘルールチーズ

    フローバル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • 45°片ヘルール付エルボ フローバル

    45°片ヘルール付エルボ

    フローバル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールx溶接レジューサー フローバル

    ヘルールx溶接レジューサー

    フローバル
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • 手動バタフライバルブ(ヘルールエンド) フローバル

    手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)

    フローバル
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。
    用途ハンドル色:ブルー。最高使用圧力:0.7MPa。最高使用温度:95℃。適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
  • 片ヘルール付エルボ フローバル

    片ヘルール付エルボ

    フローバル
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバル

    ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM

    フローバル
    159税込175
    1枚
    4日以内出荷
    EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM
  • 溶接xヘルールレジューサー フローバル

    溶接xヘルールレジューサー

    フローバル
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
サニタリー継手