カテゴリ
絞り込み
種類
その他(132)
インクリーザー(29)
エルボ(321)
キャップ(69)
クロス(2)
ソケット(357)
チーズ(279)
ニップル(14)
パイプ(1)
フランジ(7)
ブッシング(14)
ユニオン(15)
レジューサー(2)
伸縮継手(12)
呼び径(A)
- 13(62)
- 15(13)
- 16(47)
- 20(81)
- 25(88)
- 30(84)
- 32(6)
- 40(214)
- 50(278)
- 65(175)
- 75(218)
- 80(45)
- 100(258)
- 125(140)
- 150(171)
- 200(79)
- 250(25)
- 300(31)
- 350(7)
- 400(5)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- その他(4)
- アルミ(3)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- ステンレス(18)
- 塩化ビニール(PVC)(1,144)
- 樹脂(168)
- 鋳鉄(12)
- 青銅(17)
- 黄銅(真鍮)(66)
呼び径(B)
- 3/8(6)
- 1/2(71)
- 3/4(79)
- 1(76)
- 1-1/4(42)
- 1-1/2(122)
- 2(139)
- 2-1/2(75)
- 3(67)
- 4(90)
- 5(47)
- 6(44)
- 8(9)
- 10(4)
- 12(4)
- 13(7)
- 16(3)
- 40(4)
- 50(1)
- -(1)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(29)
- PT(管用テーパ)(17)
ブランド
- モノタロウ(49)
- セキスイ(540)
- 前澤化成工業(364)
- 東栄管機(307)
- Aron(アロン化成)(259)
- エスコ(105)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(78)
- カクダイ(52)
- ミヤコ(44)
- アサヒAV(37)
- 未来工業(28)
- アウス(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- I-VALUE(8)
- TBC(タブチ)(7)
- エスロン(7)
- タキロンシーアイ(6)
- イチネンTASCO(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・セキスイ・前澤化成工業・東栄管機・Aron(アロン化成)・エスコ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・ミヤコ・アサヒAV・未来工業・アウス・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・GAONA(ガオナ)・HSバルブ・I-VALUE・TBC(タブチ)・エスロン・タキロンシーアイ・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(96)
RoHS10物質対応

TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
DV継手 掃除口
(36件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
ソケット HI給水栓用 インサート付
(16件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蓋 おすい
前澤化成工業(33件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
エルボ HI給水栓用 インサート付
(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
HIソケット
セキスイ(11件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
...