排水特殊継手 片受ソケット KST前澤化成工業当日出荷
切断された管路の補修用などに利用できます。
形状ソケット呼び径50×50型番70794アズワン品番64-5111-70
排水特殊継手 MUトラップ前澤化成工業翌々日出荷から3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
内蓋CV-R 200前澤化成工業(1件のレビュー)当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
内蓋CV-R 300前澤化成工業9日以内出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)300寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)292寸法D2(mm)318寸法H1(mm)26
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~