絞り込み
呼び径(A)
  • 50(17)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ソケット(6)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(8)
  • 種類伸縮継手(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 2
  • 3/8(2)
  • 1/2(20)
  • 3/4(18)
  • 1(17)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(17)
  • 2-1/2(5)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
ブランド
  • セキスイ(5)
  • 東栄管機(3)
  • アサヒAV(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • ジョージフィッシャー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
50(17)
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビパイプユニオン カクダイ

    塩ビパイプユニオン

    カクダイ(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
  • HI継手 TSKユニオン 東栄管機

    HI継手 TSKユニオン

    東栄管機(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIユニオンソケット セキスイ

    HIユニオンソケット

    セキスイ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンソケット
  • TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機

    TS継手 ウルトラユニオン 2型

    東栄管機(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSユニオンソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
  • TSユニオンソケット セキスイ

    TSユニオンソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状フランジJIS規格JIS K 6743
  • 510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー

    510型 自在ユニオン

    ジョージフィッシャー(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
    用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
  • 塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    塩ビ管ユニオン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
    用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
  • 自在ユニオン FU 前澤化成工業

    自在ユニオン FU

    前澤化成工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    TS式
    材質PVC形状ユニオン最高使用温度(℃)50
  • #50 伸縮ジョイント エスコ

    #50 伸縮ジョイント

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CE-50A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)2外径(Φmm)74.3接続方式締付け方式呼び径(A)50
  • HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIユニオンソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
  • 伸縮継手差込みソケット 東栄管機

    伸縮継手差込みソケット

    東栄管機
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    一般の伸縮吸収用継手です。
    用途伸縮吸収用継手です。材質PVC形状ソケット材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)常温~90接続方式手差込み材質(ゴム)(輪)SBR
  • エスロン TS継手ユニオンソケット50 セキスイ

    エスロン TS継手ユニオンソケット50

    セキスイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6620材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケットグレー寸法L(mm)130呼び径(B)2寸法D(mm)60・70寸法D1(mm)71.0使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】50最高使用温度(℃)40
  • PVC ユニオン コンパクトタイプ セキスイ

    PVC ユニオン コンパクトタイプ

    セキスイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質EPDM形状ユニオン
ユニオン・ジョイント