G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプターエスコ
PT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
8 mm リング玉(2個)エスコ(1件のレビュー)
6mm(1/8") リング玉(2個)エスコ
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
R 1/4" x 8 mm リングジョイントエスコ
PF1/4" フレアナット(Φ8mm)エスコ
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオンエスコ(1件のレビュー)
8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
R 1/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
G1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
6 x 6 mm リングジョイント(中間)エスコ
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(4件のレビュー)
R 1/8"x6.35mm リングジョイントエスコ
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
銅管ソケットエスコ
G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
G1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
8 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ(1件のレビュー)
6 mmxG 1/8" リングナットエスコ
12 x 12 mm リングジョイント(中間)エスコ
R 3/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
R 1/4"x6.35mm リングジョイントエスコ
R 1/8"x 10 mm リングジョイントエスコ
Rc1/4"x 8 mm リングジョイントエスコ
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ