絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミヤコ(28)
  • アソー(23)
  • カクダイ(16)
  • フジトク(11)
  • 東洋フィッティング(7)
  • リケン(4)
  • オンダ製作所(2)
  • シンコー[継手](2)
  • ノーブランド(1)
  • 未来工業(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • リビラック(1)
  • 東尾メック(1)
種類
  • 種類キャップ(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(3)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
材質
  • スチール(2)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
8 mm リング玉(2個) エスコ8 mm リング玉(2個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-8使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水・油ねじサイズ-
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチx3/8インチ フレアーユニオンエスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-23形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8ナット対辺(mm)17×22
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12
R 1/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(4件のレビュー)
980税込1,078
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-12材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)11.1(六角)
8 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ(1件のレビュー)
600税込660
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-06銅管径(Φmm)8×10
6.35mmxG 1/4" リングナット エスコ6.35mmxG 1/4" リングナットエスコ(1件のレビュー)
190税込209
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-87入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
F1/4インチ スリーウエイティーズ エスコF1/4インチ スリーウエイティーズエスコ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
形状チーズエスコ品番EA443T-2
銅キャップ エスコ銅キャップエスコ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1セット(10個)ほか
翌日出荷
形状キャップ材質
銅管用継手