絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • フジトク(83)
  • I-VALUE(77)
  • ミヤコ(57)
  • 群協製作所(44)
  • 三興マテリアルサプライ(38)
  • カクダイ(29)
  • アソー(26)
  • 常栄継手工業(23)
  • オンダ製作所(22)
  • シンコー[継手](19)
  • フジキン(10)
  • イチネンTASCO(10)
  • ユニ金属(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • トップマン(7)
  • マルエム産業(6)
  • リケン(4)
  • 多久製作所(4)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(4)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(6)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
材質
  • スチール(5)
  • 黄銅(真鍮)(93)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PT(管用テーパ)(8)
  • その他(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター エスコG1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプターエスコ
705税込776
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.9使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-96内ネジPT1/4”(RC)
6mm(1/4") リング玉(2個) エスコ6mm(1/4") リング玉(2個)エスコ
90税込99
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6B寸法L(mm)6.5寸法d(mm)9外径D(Φmm)6
6mm(1/8") リング玉(2個) エスコ6mm(1/8") リング玉(2個)エスコ
80税込88
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水・油ねじサイズ1/8"
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
8 mm リング玉(2個) エスコ8 mm リング玉(2個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-8使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水・油ねじサイズ-
G1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-12ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
R 1/8" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
265税込292
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
6.35mm(1/4") リング玉(2個) エスコ6.35mm(1/4") リング玉(2個)エスコ
90税込99
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-2
PF1/4" フレアナット(Φ8mm) エスコPF1/4" フレアナット(Φ8mm)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアー適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52アズワン品番64-7849-14取付ねじサイズG1/4"ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"ナット対辺(mm)16適合銅管外径(mm)8
R 1/4" x 8 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 8 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-44入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R 1/4" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 6 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-42入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチx3/8インチ フレアーユニオンエスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-23形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8ナット対辺(mm)17×22
12 x 12 mm リングジョイント(中間) エスコ12 x 12 mm リングジョイント(中間)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-75入数1個銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.04MB)
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-72入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
8mm リング玉(2個) エスコ8mm リング玉(2個)エスコ
165税込182
1袋(2個)
取扱停止中
材質(本体)C3604BD使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-50入数2個銅管径(Φmm)8
10 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-74入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.04MB)
R 3/8" x 8 mm リングジョイント エスコR 3/8" x 8 mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-50入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x6.35mm リングジョイント エスコR 1/4"x6.35mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-43入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 1/8" x 8 mm リングジョイント エスコR 1/8" x 8 mm リングジョイントエスコ
395税込435
1個
翌々日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-39入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
9.53mm(3/8") リング玉(2個) エスコ9.53mm(3/8") リング玉(2個)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-3
12 mm リング玉(2個) エスコ12 mm リング玉(2個)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-12使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水・油
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,240税込1,364
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-23材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
G1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-10ねじサイズR1/4"
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-05銅管径(Φmm)8×8
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-03銅管径(Φmm)8ナット対辺(mm)16.5
8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-83入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-79入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)17
6 x  6 mm リングジョイント(中間) エスコ6 x 6 mm リングジョイント(中間)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-70入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-59入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x 10 mm リングジョイント エスコR 1/4"x 10 mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-46入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
Rc1/2"x12.70mm  アダプター(雌) エスコRc1/2"x12.70mm アダプター(雌)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432RF-3管サイズ(mm)12.7
12.7mm(1/2") リング玉(2個) エスコ12.7mm(1/2") リング玉(2個)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-4
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(4件のレビュー)
980税込1,078
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-12材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)11.1(六角)
1/4インチ インターナル フレアーユニオン エスコ1/4インチ インターナル フレアーユニオンエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443A-1
1/4インチ 銅ガスケット エスコ1/4インチ 銅ガスケットエスコ
1,110税込1,221
1セット(10個)
翌日出荷
形状ガスケットエスコ品番EA443FB-2
銅管用継手