銅管用継手 :「銅管」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
1袋(5個)ほか
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 寸法(mm)28.58 質量(g)80 入数(個)5
1袋(5個)
11,200 税込12,320
翌日出荷

銅管継手 ストレート
材質 形状ソケット 寸法(mm)12.7 質量(g)6
1パック(5個)
2,020 税込2,222
翌日出荷

1袋(5個)
3,660 税込4,026
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
5,400 税込5,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)6.35 質量(g)2 入数(個)5
1個(5個)
1,970 税込2,167
翌日出荷

材質 形状エルボ 寸法(mm)8 質量(g)5 呼び径(A)2.5
1個(10個)
5,500 税込6,050
8日以内出荷

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状90° 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
8,640 税込9,504
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
5,690 税込6,259
翌日出荷

銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

形状エルボ90° エスコ品番EA432BB-14
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

1個
425 税込468
翌日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-12 ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
245 税込270
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-13 ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
245 税込270
当日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”
1個
465 税込512
翌日出荷

仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)
1個
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

エスコ品番EA443MB-22 材質真鍮 めねじサイズRc1/4” フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
1個
550 税込605
当日出荷

1個
290 税込319
当日出荷

エスコ品番EA426AD-10 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水・油
1個
170 税込187
当日出荷

エスコ品番EA426AD-6B 寸法L(mm)6.5 寸法d(mm)9 外径D(Φmm)6
1個
120 税込132
当日出荷

エスコ品番EA426AD-8 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水・油 ねじサイズ-
1個
120 税込132
当日出荷

エスコ品番EA426AD-6 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水・油 ねじサイズ1/8"
1個
100 税込110
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-85 入数1個 ねじサイズG(PF)1/8" 銅管径(Φmm)6
1個
130 税込143
当日出荷

エスコ品番EA430AC-2 形状ユニオン 適合管径(Φinch)銅管:1/4 ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
1,870 税込2,057
当日出荷

エスコ品番EA442A-32 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)32 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
1,210 税込1,331
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-86 入数1個 ねじサイズG(PF)1/4" 銅管径(Φmm)6
1個
150 税込165
翌日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-82 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
705 税込776
翌日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-43 形状ハーフユニオン 質量(g)63 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷

形状ユニオン エスコ品番EA430AC-2.5 適合管径(Φinch)銅管:5/16 ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
2,200 税込2,420
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-91 入数1個 ねじサイズG(PF)1/2" 銅管径(Φmm)12
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

形状ガスケット エスコ品番EA443FB-6
1セット(10個)
3,670 税込4,037
翌日出荷

形状ガスケット エスコ品番EA443FB-4
1セット(10個)
1,750 税込1,925
翌日出荷

1袋(5個)
4,730 税込5,203
翌日出荷

形状フレアーエルボ エスコ品番EA442AP-22
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷