絞り込み
ブランド
呼び径(B)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 銅管用継手

929件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオンフジトク
889税込978
1個
4日以内出荷
形状ユニオン
黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズフジトク
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
黄銅製 Wフェルールジョイント YBU 締付型フレヤードユニオン フジトク黄銅製 Wフェルールジョイント YBU 締付型フレヤードユニオンフジトク
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
黄銅製 Wフェルールジョイント YME エルボユニオン フジトク黄銅製 Wフェルールジョイント YME エルボユニオンフジトク
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU2 隔壁フレヤードユニオンフジトク
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズフジトク
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)フジトク
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオンフジトク
759税込835
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状隔壁フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)フジトク
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
砲金豆プラグ カクダイ砲金豆プラグカクダイ
549税込604
1個
4日以内出荷
材質青銅穴径六角対辺12.5ミリ
リング押えナット カクダイリング押えナットカクダイ
139税込153
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リングジョイントの押えナットです。
材質黄銅
樹脂・銅管用ソケットセット ミヤコ樹脂・銅管用ソケットセットミヤコ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅寸法12.7×10
両側竹の子ソケット ミヤコ両側竹の子ソケットミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
形状ソケット
フレアー式ナット ミヤコフレアー式ナットミヤコ
209税込230
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質黄銅
銅管外ネジソケット(青銅棒) ミヤコ銅管外ネジソケット(青銅棒)ミヤコ
429税込472
1個
3日以内出荷
銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。
材質黄銅形状ソケット
銅管外ネジユニオン ミヤコ銅管外ネジユニオンミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅形状ユニオン
フレアー式ソケット ミヤコフレアー式ソケットミヤコ
659税込725
1個
3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状ソケット
フレアー式ソケット ミヤコフレアー式ソケットミヤコ
599税込659
1個
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状ソケット
Rc1/2"x12.70mm  アダプター(雌) エスコRc1/2"x12.70mm アダプター(雌)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432RF-3管サイズ(mm)12.7
R 1/2"x 9.52mm  アダプター(雄) エスコR 1/2"x 9.52mm アダプター(雄)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432RC-2
G 1/2"x12.70mm  銅管アダプター エスコG 1/2"x12.70mm 銅管アダプターエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432RA-34
12.7mm(1/2") リング玉(2個) エスコ12.7mm(1/2") リング玉(2個)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-4
9.53mm(3/8") リング玉(2個) エスコ9.53mm(3/8") リング玉(2個)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-3
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-36
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-34
銅管ユニット用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用材質青銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管ユニット用ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
テクタッチ継手 フィッティングレジューサ 東洋フィッティングテクタッチ継手 フィッティングレジューサ東洋フィッティング
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
形状レジューサー材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM呼び径(B)3/4×1/2RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型 フジキンリングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型フジキン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーエルユニオン呼び径(B)1/4材質C3771B接続ねじ種類R種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125寸法AR1/4寸法B14ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RP(パネルユニオン)型 フジキンリングジョイント RP(パネルユニオン)型フジキン
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ
639税込703
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,410税込1,551
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,240税込1,364
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-23材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
1/4インチ インターナル フレアーユニオン エスコ1/4インチ インターナル フレアーユニオンエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443A-1
1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ1/2インチ 雌フレアー継手エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-4全長(mm)45
1/4インチ 銅ガスケット エスコ1/4インチ 銅ガスケットエスコ
1,110税込1,221
1セット(10個)
翌日出荷
形状ガスケットエスコ品番EA443FB-2
銅管用継手