絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(28)
  • 1/4(41)
  • 3/8(44)
  • 5/8(8)
  • 3/4(40)
  • 7/8(3)
  • 1(12)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(8)
  • 2(7)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • -(1)
種類
  • 種類エルボ(8)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(14)
  • 種類チーズ(15)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ユニオン(7)
  • 種類レジューサー(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • (11)
  • 青銅(15)
  • 黄銅(真鍮)(31)
呼び径(A)
  • 13(10)
  • 15(13)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(12)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(28)
ブランド
  • ミヤコ(12)
  • I-VALUE(12)
  • 東洋フィッティング(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • イチネンTASCO(5)
  • フジキン(4)
  • フジトク(4)
  • アソー(3)
  • シンコー[継手](3)
  • カクダイ(2)
  • ベンカン(2)
  • 常栄継手工業(2)
  • エスコ(1)
  • オンダ製作所(1)
ミヤコ・I-VALUE・東洋フィッティング・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イチネンTASCO・フジキン・フジトク・アソー・シンコー[継手]・カクダイ・ベンカン・常栄継手工業・エスコ・オンダ製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ

    東洋フィッティング(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 めねじ付アダプタ

    東洋フィッティング(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
  • テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 おねじ付アダプタ

    東洋フィッティング(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクタッチ継手 ソケット 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 ソケット

    東洋フィッティング(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管ソケットアダプタ ミヤコ

    銅管ソケットアダプタ

    ミヤコ(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ

    銅管外ネジアダプタ M154

    ミヤコ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 二方リングチーズ アソー

    二方リングチーズ

    アソー(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ

    フジトク
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ

    銅管内ネジアダプタ M153

    ミヤコ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • テクタッチ継手 90°エルボ 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 90°エルボ

    東洋フィッティング(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービス・リングチーズ アソー

    サービス・リングチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
  • テクタッチ継手 テクリップ 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 テクリップ

    東洋フィッティング(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途銅管側よりテクタッチに押し付け銅管を引く。狭い所、少量に適しています。
  • フレキ用銅管オスアダプタ ミヤコ

    フレキ用銅管オスアダプタ

    ミヤコ(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フレキ用継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • 二方フレアーチーズ アソー

    二方フレアーチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • 異径銅チーズ イチネンTASCO

    異径銅チーズ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
  • 異径銅ソケット イチネンTASCO

    異径銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
  • 冷媒ダブルプレス ベンカン

    冷媒ダブルプレス

    ベンカン
    20,980税込23,078
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
    用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
  • ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付銅管エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
    形状エルボ種類銅管用継手寸法L(mm)33接続ねじ種類G(めねじ)
  • テクタッチ継手 T 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 T

    東洋フィッティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状チーズ使用流体水・湯RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • ナットつき銅管アダプター カクダイ

    ナットつき銅管アダプター

    カクダイ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。
  • 片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]

    片オスリングチーズ TLR型

    シンコー[継手]
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]

    メスリングチーズ TMR型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル

    フジトク
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ

    フジトク
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砲金チーズ カクダイ

    砲金チーズ

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状チーズ呼び13
  • 銅管外ネジユニオン ミヤコ

    銅管外ネジユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 銅管エルボアダプタ ミヤコ

    銅管エルボアダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3474)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
  • 銅チーズ イチネンTASCO

    銅チーズ

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状チーズ設計圧力(MPa)14
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • 異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    異径銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状ソケット呼び径(B)1/2×5/8入数5
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ

    常栄継手工業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]

    二方リングチーズ TSR型

    シンコー[継手]
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ

    フジトク
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン接続銅管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付銅管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
    形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • テクタッチ継手 テクルーズ 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 テクルーズ

    東洋フィッティング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    テクタッチ用専用工具です。
    用途既存のテクタッチの取り外しに。材質
  • 銅管FCユニオン ミヤコ

    銅管FCユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管用継手