絞り込み
ブランド
呼び径(B)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 銅管用継手

929件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:42Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
両口リングエルボ SK11両口リングエルボSK11
979税込1,077
1個
当日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
銅チーズ イチネンTASCO銅チーズイチネンTASCO
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CO2銅管用継手
形状チーズ設計圧力(MPa)14
異径銅ソケット イチネンTASCO異径銅ソケットイチネンTASCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
銅ソケット イチネンTASCO銅ソケットイチネンTASCO
709税込780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
CO2銅管用継手
形状ソケット
黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮 RS PRO黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮RS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮 RS PRO黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮RS PRO
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮 RS PRO黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮RS PRO
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
銅ソケット イチネンTASCO銅ソケットイチネンTASCO
549税込604
1個
翌々日出荷
形状ソケット呼び径(B)1/4(Φ6.35)入数(個)1設計圧力(MPa)13
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ
径違いソケット イチネンTASCO径違いソケットイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
※径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
形状径違いソケットサイズ(Φmm)25.4×22.22
銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO銅チーズ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
材質形状チーズ呼び径(B)5/8(15.88)入数(個)5
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
5,498税込6,048
1セット
翌々日出荷
形状ソケット
異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO異径銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
材質形状ソケット呼び径(B)1/2×5/8入数5
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
形状ソケット
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
形状エルボ
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズTBC(タブチ)
2,398税込2,638
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWA
冷媒ダブルプレス用専用締付工具 ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具ベンカン
459,800税込505,780
1セット
11日以内出荷
冷媒配管用銅管対応継手「冷媒ダブルプレス」専用のセットです。クリンプジョーがモルコジョイント用とは異なりますので、モルコジョイントには使用できません。
用途ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具付属品クリンプジョー5個(8サイズ対応)、電池パック2個、充電器、工具ケース、冷媒用ラインマーカー、専用油性マーカーペン、小径六角ゲージ質量(kg)3.1(クリンプジョー28.58装着時)口径(Φmm)6.35、9.52、12.70、15.88、19.05、22.22、25.40、28.58適合サイズ[クリンプショー5個] 6.35用 / 9.52・12.70兼用 / 15.88用 / 19.05・22.22兼用 / 25.40・28.58兼用寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)319×70×96関連資料専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)取扱説明書(0.77MB)
冷媒ダブルプレス ベンカン冷媒ダブルプレスベンカン
15,980税込17,578
1袋(5個)ほか
4日以内出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)取扱説明書(0.77MB)冷却温度(℃)-40~130
7883シリーズ 流量調整弁 ブロッキング継手、流量調整弁 x G 1/8オス 1/8インチ Legris(レグリ)7883シリーズ 流量調整弁 ブロッキング継手、流量調整弁 x G 1/8オス 1/8インチLegris(レグリ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:7883●タイプ:ブロッキング継手、流量調整弁●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:6mm●アウトレットポートタイプ:スレッド●ネジアウトレットポート:G 1/8オス●最高流出圧力:10バール●ネジアウトレットネジ規格:G●ネジアウトレットネジ規格:オス●ネジインレットネジジェンダー:メス●基準合致:2006/42/EC, ATEX, PED 97/23/EC●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-9379アズワン品番68-4150-92
水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2
樹脂スリーブ エスコ樹脂スリーブエスコ
2,570税込2,827
1セット(10個)
翌日出荷
銅管用継手。
材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
3,660税込4,026
1袋(5個)
翌日出荷
材質
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
14,500税込15,950
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質サイズ(mm)31.75
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
4,910税込5,401
1袋(5個)
翌日出荷
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質質量(g)34サイズ(mm)19.05
銅管用火なしエルボ 13×15.88 カクダイ銅管用火なしエルボ 13×15.88カクダイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
銅管用火なしエルボ 13×12.7 カクダイ銅管用火なしエルボ 13×12.7カクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7材質黄銅
90°銅エルボ TA251Cシリーズ イチネンTASCO90°銅エルボ TA251CシリーズイチネンTASCO
6,198税込6,818
1袋(10個)
6日以内出荷
レイワオッゾン径違いソケットΦ28.58×25.4 イチネンTASCOレイワオッゾン径違いソケットΦ28.58×25.4イチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58×25.4
銅チーズ1(5ケ入) イチネンTASCO銅チーズ1(5ケ入)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
1パック5ヶ入サイズ…1″(25.4)
レイワオッゾン径違いソケットΦ31.75×28.58 イチネンTASCOレイワオッゾン径違いソケットΦ31.75×28.58イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…31.75×28.58
銅管矯正工具(Φ9.52,15.88用) イチネンTASCO銅管矯正工具(Φ9.52,15.88用)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径…9.52、15.88用
銅チーズ3/4(5ケ入) イチネンTASCO銅チーズ3/4(5ケ入)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
1パック5ヶ入サイズ…3/4″(19.05)
銅チーズ7/8(5ケ入) イチネンTASCO銅チーズ7/8(5ケ入)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
1パック5ヶ入サイズ…7/8″(22.23)
レイワオッゾンソケットΦ38.1 イチネンTASCOレイワオッゾンソケットΦ38.1イチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…38.1
銅ソケット7/8(10ケ入) イチネンTASCO銅ソケット7/8(10ケ入)イチネンTASCO
7,498税込8,248
1セット
翌々日出荷
1パック10ヶ入サイズ…7/8″(22.23)
れいわオッゾンソケットΦ28.58 イチネンTASCOれいわオッゾンソケットΦ28.58イチネンTASCO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58
れいわオッゾンソケットΦ31.75 イチネンTASCOれいわオッゾンソケットΦ31.75イチネンTASCO
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…31.75
れいわオッゾンエルボΦ25.4 イチネンTASCOれいわオッゾンエルボΦ25.4イチネンTASCO
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
エルボは専用の保温材はありません。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…25.4
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
11,200税込12,320
1袋(5個)
翌日出荷
材質寸法(mm)28.58質量(g)80入数(個)5
銅管用継手