絞り込み
ブランド
呼び径(B)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 銅管用継手

929件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
二方フレアーチーズ アソー二方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
Φ8フレアナット(銅管接続用) オンダ製作所Φ8フレアナット(銅管接続用)オンダ製作所
159税込175
1個
5日以内出荷
・平行めねじ(G)・銅管接続用のフレアナット・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
材質黄銅ねじG1/4×Φ8フレアナット
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント) 群協製作所黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント)群協製作所
193税込212
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所黄銅製 Wフェルール キャップ群協製作所
339税込373
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
リングエルボ SK11リングエルボSK11
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
異径銅チーズ イチネンTASCO異径銅チーズイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO異径銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット入数(個)5
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター常栄継手工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
送り座付フレキ用エルボ ミヤコ送り座付フレキ用エルボミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付でトイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは送り座を付けても約21あるのでシールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
形状エルボ
メスアダプター オンダ製作所メスアダプターオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]中間リングジョイント UR型シンコー[継手]
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]三方リングチーズ TR型シンコー[継手]
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]異径中間リングジョイント URE型シンコー[継手]
689税込758
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
R 1/8"x6.35mm リングジョイント エスコR 1/8"x6.35mm リングジョイントエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-38入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BNR 異径ニップル フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BNR 異径ニップルフジトク
199税込219
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BN ニップル フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BN ニップルフジトク
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボフジトク
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 Wフェルールジョイント YMC ハーフユニオン フジトク黄銅製 Wフェルールジョイント YMC ハーフユニオンフジトク
519税込571
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナットフジトク
97税込107
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
359税込395
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
ソロバン玉リング入片ネジエルボ ミヤコソロバン玉リング入片ネジエルボミヤコ
769税込846
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状エルボ
ソロバン玉リング入エルボ ミヤコソロバン玉リング入エルボミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状エルボ
12 mm リング玉(2個) エスコ12 mm リング玉(2個)エスコ
340税込374
1個
欠品中
エスコ品番EA426AD-12使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水・油
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-24
銅管用リングジョイント カクダイ銅管用リングジョイントカクダイ(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類銅管用継手
銅管用T型リングジョイント カクダイ銅管用T型リングジョイントカクダイ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅形状ティー種類銅管用継手材質(スリーブ)樹脂
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキンリングジョイント RG(ゲージユニオン)型フジキン
819税込901
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類Rc
MRジョイント2 ソケット リケンMRジョイント2 ソケットリケン(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
5/8インチ 雌フレアー継手 エスコ5/8インチ 雌フレアー継手エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA410W-5
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
1/4インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチ フレアーユニオンエスコ
1,870税込2,057
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-2形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4ナット対辺(mm)17
ゲージフィッティング アソーゲージフィッティングアソー(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
819税込901
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ナット 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ナット三興マテリアルサプライ
199税込219
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
ジュラコン  樹脂管用リングタイプ継手 インサート 三興マテリアルサプライジュラコン 樹脂管用リングタイプ継手 インサート三興マテリアルサプライ
169税込186
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
749税込824
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
銅管用継手