絞り込み
ブランド
呼び径(B)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 銅管用継手

929件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ(1件のレビュー)
600税込660
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-06銅管径(Φmm)8×10
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-05銅管径(Φmm)8×8
6 mmxG 1/8" リングナット エスコ6 mmxG 1/8" リングナットエスコ
120税込132
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
12 x 12 mm リングジョイント(中間) エスコ12 x 12 mm リングジョイント(中間)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-75入数1個銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.04MB)
R 3/8" x 6 mm リングジョイント エスコR 3/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-48入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x6.35mm リングジョイント エスコR 1/4"x6.35mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-43入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x 10 mm リングジョイント エスコR 1/8"x 10 mm リングジョイントエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-41入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
Rc1/4"x  8 mm リングジョイント エスコRc1/4"x 8 mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-34入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLL オスエルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLL オスエルボフジトク
409税込450
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズフジトク
819税込901
1個
4日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオンフジトク(1件のレビュー)
579税込637
1個
4日以内出荷
形状レジューシングユニオン
黄銅製 Wフェルールジョイント  YUT チーズユニオン フジトク黄銅製 Wフェルールジョイント YUT チーズユニオンフジトク
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
黄銅製 Wフェルールジョイント YU フレヤードユニオン フジトク黄銅製 Wフェルールジョイント YU フレヤードユニオンフジトク
599税込659
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズフジトク
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
真鍮ブッシング ミヤコ真鍮ブッシングミヤコ
349税込384
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅形状ブッシング
真鍮ニップル ミヤコ真鍮ニップルミヤコ
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅形状ニップル
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ
339税込373
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-46
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシングエスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23
ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌日出荷から翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管絶縁ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管絶縁ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
呼び20配管と22.22mm銅管の接続用
材質青銅、銅形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管絶縁ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管絶縁ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
呼び13配管と15.88mm銅管の接続用
材質青銅、銅形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
リングジョイント RL(エルボユニオン)型 フジキンリングジョイント RL(エルボユニオン)型フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボユニオン材質C3771B種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
ナットつき銅管エルボ カクダイナットつき銅管エルボカクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
形状90°
フレアーアダプター/窒素用 エスコフレアーアダプター/窒素用エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA316D-10
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-43形状ハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9
1/4インチ 雌フレアー継手 エスコ1/4インチ 雌フレアー継手エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-2全長(mm)33
NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65材質真鍮
3/8インチ フレアーナット エスコ3/8インチ フレアーナットエスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA430A-3管径3/8"ナット対辺(mm)22
1/4インチ 雄雌 フレアーエルボ エスコ1/4インチ 雄雌 フレアーエルボエスコ
1,460税込1,606
1個
翌々日出荷
仕様銅パッキン付エスコ品番EA443EB-2材質真鍮形状フレアーエルボ
PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコPT3/8xF3/8インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-33
銅管FCユニオン ミヤコ銅管FCユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管外ネジユニオン ミヤコ銅管外ネジユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管用継手