81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
材質青銅 形状ストレート
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フレアージョイント アソー CADデータあり
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)
1個
660 税込726
当日出荷

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水) 角数本体:6
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプのフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内ネジ・フレアージョイント アソー CADデータあり
材質黄銅 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ品番EA443MB-22 材質真鍮 めねじサイズRc1/4” フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
1個
550 税込605
当日出荷

オンダ製作所メスアダプター
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
188 税込207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
特価
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サービス・リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状エルボ
1個
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質C3604快削黄銅棒 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)20.59
1個
特価
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)