「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(3)
1/2(14)
3/4(10)
1
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2(2)
2-1/2(2)
3(2)
呼び径(B)をもっと見る
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)4.3
使用冷媒R32、R410A
適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H
関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
取扱説明書(0.77MB)
冷却温度(℃)-40~130
『銅管用継手』には他にこんなカテゴリがあります
銅管用継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。