絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(10)
  • カクダイ(3)
  • リケン(2)
  • オンダ製作所(2)
  • 東洋フィッティング(2)
  • エスコ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
呼び径(B)
  • 3/8(2)
  • 1/2(7)
  • 3/4(4)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 13(3)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類ソケット(8)
  • 種類ニップル(2)
材質
  • (7)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(10)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)
  • PF(管用平行)(19)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/8(2)
1/2(7)
3/4(4)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
2-1/2(2)
3(2)
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター エスコG1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.9使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-96内ネジPT1/4”(RC)
MRジョイント2 オスアダプター リケンMRジョイント2 オスアダプターリケン(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)角数本体:6
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 めねじ付アダプタ東洋フィッティング(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
銅管外ネジアダプター カクダイ銅管外ネジアダプターカクダイ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ストレート種類銅管用継手
MRジョイント2 メスアダプター リケンMRジョイント2 メスアダプターリケン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管内ネジアダプター カクダイ銅管内ネジアダプターカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状ソケット種類銅管用継手
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所オスアダプター(テーパねじ)オンダ製作所
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
銅管用外ネジアダプター カクダイ銅管用外ネジアダプターカクダイ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート種類銅管用継手
銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ銅管内ネジアダプタ 異径ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
メスアダプター オンダ製作所メスアダプターオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ソロバン玉リング内ネジアダプタ ミヤコソロバン玉リング内ネジアダプタミヤコ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
フラッシュタンク用オスメスアダプタ ミヤコフラッシュタンク用オスメスアダプタミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。 そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。 フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
359税込395
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
銅管外ネジアダプタ 異径 ミヤコ銅管外ネジアダプタ 異径ミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
フレアー式内ネジアダプタ ミヤコフレアー式内ネジアダプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
銅管内ネジアダプタ ミヤコ銅管内ネジアダプタミヤコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
オスネジ銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスネジ銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
翌日出荷
呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
材質青銅形状ストレート
銅管用継手(アダプター)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら