87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
リングエルボ アソーリングエルボアソー(15件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
銅管エルボ カクダイ銅管エルボカクダイ(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状エルボ90°種類銅管用継手
両口リングエルボ アソー両口リングエルボアソー(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
フレアーエルボ アソーフレアーエルボアソー(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
テクタッチ継手 90°エルボ 東洋フィッティングテクタッチ継手 90°エルボ東洋フィッティング(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
銅管45°エルボ カクダイ銅管45°エルボカクダイ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ群協製作所
5,435税込5,979
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
銅管用L型リングジョイント カクダイ銅管用L型リングジョイントカクダイ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状L型種類銅管用継手
両口フレアーエルボ アソー両口フレアーエルボアソー(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
MRジョイント2 エルボ リケンMRジョイント2 エルボリケン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状エルボ90°種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
リングエルボ LR型 シンコー[継手]リングエルボ LR型シンコー[継手](1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエルフジトク
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO異径銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット入数(個)5
送り座付フレキ用エルボ ミヤコ送り座付フレキ用エルボミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付でトイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは送り座を付けても約21あるのでシールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
形状エルボ
ソロバン玉リング入エルボ ミヤコソロバン玉リング入エルボミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状エルボ
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ入数10
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
形状ワンタッチ継手
銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO銅チーズ(冷凍規格)イチネンTASCO
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ入数(個)5
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボフジトク
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ種類銅管用継手寸法L(mm)33接続ねじ種類G(めねじ)
ナットつき銅管エルボ カクダイナットつき銅管エルボカクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
形状90°
1/4インチ 雄雌 フレアーエルボ エスコ1/4インチ 雄雌 フレアーエルボエスコ
1,460税込1,606
1個
翌々日出荷
仕様銅パッキン付エスコ品番EA443EB-2材質真鍮形状フレアーエルボ
CO2銅管継手90°エルボ Φ28.58 イチネンTASCOCO2銅管継手90°エルボ Φ28.58イチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 エルボユニオン群協製作所
4,909税込5,400
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
材質形状ソケット
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
形状ソケット
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWA
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
5,400税込5,940
1袋(10個)ほか
翌日出荷
材質
90°銅エルボ7/8(10ケ入) イチネンTASCO90°銅エルボ7/8(10ケ入)イチネンTASCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
サイズ…7/8″(22.23)入数…10
銅管用火なしエルボ(15.88) カクダイ銅管用火なしエルボ(15.88)カクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合銅管:15.88
材質黄銅形状エルボアズワン品番64-6499-37
喰込エルボ LB型 シンコー[継手]喰込エルボ LB型シンコー[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
銅管ユニット用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用材質青銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
1/2インチ 中間フレアーエルボ エスコ1/2インチ 中間フレアーエルボエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AJ-4
銅管エルボ(45°) ミヤコ銅管エルボ(45°)ミヤコ
349税込384特価
1個
当日出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
R(れいわ)おっぞん エルボ 東尾メックR(れいわ)おっぞん エルボ東尾メック
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状エルボ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
銅管エルボ (90°) エスコ銅管エルボ (90°)エスコ
4,840税込5,324
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。
材質質量(g)3サイズ(mm)6.35
銅管エルボ (90°) エスコ銅管エルボ (90°)エスコ
4,840税込5,324
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。壁や柱を避けたり、機器の接続口に合わせて配管の向きを変える際に使用します。
材質
銅管エルボ (45°) エスコ銅管エルボ (45°)エスコ
6,360税込6,996
1パック(5個)
翌日出荷
5個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
材質質量(g)50サイズ(mm)22.22
銅管用継手(エルボ)