絞り込み
ブランド
  • フジキン(4)
  • アソー(3)
  • シンコー[継手](3)
  • フジトク(2)
  • 常栄継手工業(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
種類
  • 種類チーズ(15)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(B)
  • 1/8(13)
  • 1/4(14)
  • 3/8(13)
  • 1/2(12)
  • 3/4(6)
  • 1(2)
材質
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(14)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)
  • PF(管用平行)(4)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
チーズ
チーズ(15)
ユニオン
ユニオン(1)
二方リングチーズ アソー二方リングチーズアソー(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
サービス・リングチーズ アソーサービス・リングチーズアソー(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
二方フレアーチーズ アソー二方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]メスリングチーズ TMR型シンコー[継手](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズフジトク
869税込956特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズフジトク
819税込901
1個
4日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ常栄継手工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ常栄継手工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]片オスリングチーズ TLR型シンコー[継手]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]二方リングチーズ TSR型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質青銅形状チーズ呼び13
PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ エスコPT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズエスコ
2,550税込2,805
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA442AF-12形状チーズ
Rジョイント ティーゲージユニオン フジキンRジョイント ティーゲージユニオンフジキン
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
材質C3771B形状ティーゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
RTS(ティーエスユニオン)型 フジキンRTS(ティーエスユニオン)型フジキン
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質C3771B形状ティーエスユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
RTL(ティーエルユニオン)型 フジキンRTL(ティーエルユニオン)型フジキン
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
RG(ゲージユニオン)型 フジキンRG(ゲージユニオン)型フジキン
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
銅管継手 チーズ特集
おすすめ人気ランキング
銅管用継手(チーズ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら