67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(6)
1/4(10)
3/8(14)
1/2(11)
3/4(1)
1(1)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-32 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)32 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
1,210 税込1,331
当日出荷

材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ストレートユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-23 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)36 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,190 税込1,309
当日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-43 形状ハーフユニオン 質量(g)63 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷

材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状隔壁フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類Rc
1個
819 税込901
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-33 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)41 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,360 税込1,496
当日出荷

銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅 形状ユニオン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-12 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)14 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)27 サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
950 税込1,045
当日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-45 形状ハーフユニオン 質量(g)81 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)9.5 寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
4,140 税込4,554
翌日出荷

エスコ品番EA442A-44 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)68 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)46
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
1個ほか
819 税込901
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
1個ほか
469 税込516
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
759 税込835
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
459 税込505
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
799 税込879
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
819 税込901
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
539 税込593
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
829 税込912
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
359 税込395
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
799 税込879
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)【1】8 / 【2】10
1個
869 税込956
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷