「材質」から絞り込む
8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ当日出荷
材質真鍮全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-84入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.04MB)
8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-83入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
6 x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-82入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)
8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-79入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)17
6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-78入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)12
6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-77入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)17
R 3/8"x 12 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-69入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ8日以内出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-68入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x9.53mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-67入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)9.53(3/8")関連資料図面(0.04MB)
R 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-66入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
R 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-65入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x 12 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-64入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-63入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x9.53mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-62入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)9.53(3/8")関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-61入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x6.35mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-60入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-59入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-58入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-57入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-56入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~