特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
リング玉 アソーリング玉アソー(48件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
マーキングゲージ(給排水兼用) 未来工業マーキングゲージ(給排水兼用)未来工業(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
軟質銅管用スリーブ ミヤコ軟質銅管用スリーブミヤコ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
銅管用スリーブ(樹脂製) カクダイ銅管用スリーブ(樹脂製)カクダイ(3件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
リング式の継手やバルブに使用します。
材質POM
ソロバン玉リング ミヤコソロバン玉リングミヤコ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
8 mm リング玉(2個) エスコ8 mm リング玉(2個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-8使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水・油ねじサイズ-
銅管用MBハイフラックス ミヤコ銅管用MBハイフラックスミヤコ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
R(れいわ)おっぞん マーキングゲージ 東尾メックR(れいわ)おっぞん マーキングゲージ東尾メック(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
全サイズ対応
適合サイズ(Φmm)6.35~38.1再生紙使用マーク適合
MBソルダーG5(銀入) ミヤコMBソルダーG5(銀入)ミヤコ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
テクタッチ継手 テクリップ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクリップ東洋フィッティング(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途銅管側よりテクタッチに押し付け銅管を引く。狭い所、少量に適しています。
6.35mmxG 1/4" リングナット エスコ6.35mmxG 1/4" リングナットエスコ(1件のレビュー)
190税込209
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-87入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
銅管用継手(その他)