38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(1)
塩化ビニール(PVC)(4)
樹脂(7)
(1)
黄銅(真鍮)
リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
1個
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
84 税込92
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-13 ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
245 税込270
当日出荷

・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・フレア接続の銅管用継手
材質黄銅
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー 適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52 アズワン品番64-7849-14 取付ねじサイズG1/4" ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4" ナット対辺(mm)16 適合銅管外径(mm)8
1個
220 税込242
欠品中

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-12 ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
245 税込270
当日出荷

・平行めねじ(G)。・銅管接続用のフレアナット。・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
材質黄銅 ねじG1/4×Φ8フレアナット
1個
159 税込175
5日以内出荷

シンコー[継手]リング玉 RS型
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
42 税込46
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅
1個ほか
56 税込62
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)C3604BD 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-50 入数2個 銅管径(Φmm)8
1袋(2個)
170 税込187
当日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-86 入数1個 ねじサイズG(PF)1/4" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
150 税込165
翌日出荷

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 寸法L2(mm)1
1個ほか
100 税込110
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)12
1個
119 税込131
翌々日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-90 入数1個 ねじサイズG(PF)3/8" 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.03MB)
1個
230 税込253
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-89 入数1個 ねじサイズG(PF)3/8" 銅管径(Φmm)9.53(3/8") 関連資料図面(0.03MB)
1個
230 税込253
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-88 入数1個 ねじサイズG(PF)1/4" 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.03MB)
1個
150 税込165
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-85 入数1個 ねじサイズG(PF)1/8" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
130 税込143
当日出荷

材質黄銅 付属品パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本 呼び径13
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)6
1個
49 税込54
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)8
1個
139 税込153
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)10
1個
139 税込153
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)8
1個
99 税込109
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)12
1個
159 税込175
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)10
1個
199 税込219
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)6
1個
109 税込120
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)12
1個
289 税込318
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)6
1個
89 税込98
翌々日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-92 入数1個 ねじサイズG(PF)1/2" 銅管径(Φmm)12.7(1/2") 関連資料図面(0.03MB)
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-91 入数1個 ねじサイズG(PF)1/2" 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.03MB)
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-87 入数1個 ねじサイズG(PF)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4") 関連資料図面(0.03MB)
1個
150 税込165
翌日出荷

呼8スリーブ用のホースニップルです。
形状ホースニップル 材質黄銅 全長(mm)45
1個
189 税込208
3日以内出荷

リングジョイントの押えナットです。
材質黄銅
1個
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)10
1個
99 税込109
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)8
1個
69 税込76
翌々日出荷