「材質」から絞り込む
8mm リング玉(2個)エスコ取扱停止中
材質(本体)C3604BD使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-50入数2個銅管径(Φmm)8
12.7mmxG 1/2" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-92入数1個ねじサイズG(PF)1/2"銅管径(Φmm)12.7(1/2")関連資料図面(0.03MB)
12 mmxG 1/2" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-91入数1個ねじサイズG(PF)1/2"銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.03MB)
10 mmxG 3/8" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-90入数1個ねじサイズG(PF)3/8"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
9.53mmxG 3/8" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-89入数1個ねじサイズG(PF)3/8"銅管径(Φmm)9.53(3/8")関連資料図面(0.03MB)
8 mmxG 1/4" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-88入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
6.35mmxG 1/4" リングナットエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-87入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
6 mmxG 1/4" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-86入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
6 mmxG 1/8" リングナットエスコ当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
6mm(1/8") リング玉(2個)エスコ当日出荷
エスコ品番EA426AD-6使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水・油ねじサイズ1/8"
12 mm リング玉(2個)エスコ当日出荷
エスコ品番EA426AD-12使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水・油
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~