銅管用継手(その他) :「管用テーパーネジ」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 六角対辺(mm)【G】32 最高使用圧力(MPa)2.94 寸法D(mm)8 寸法E(mm)14 寸法F(Φmm)32 取付幅(mm)最大3 穴径(mm)21
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属 使用温度範囲(℃)0~60 六角対辺(mm)【G】32 最高使用圧力(MPa)0.97 寸法D(mm)8 寸法E(mm)14 寸法F(Φmm)32 取付幅(mm)最大3 穴径(mm)21
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94 寸法F(mm)8 寸法G(mm)14 寸法H(Φmm)32 取付幅(mm)最大3 取付穴径(mm)22
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)