メカニカル継手 :「エアー ネジ」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
10(2)
15(2)
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
65(2)
80(2)
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状チーズ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状チーズ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)鋼
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状エルボ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状エルボ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。