メカニカル継手 :「ガス配管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
流体温度(℃)-20~80
適合流体油・ガス
適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。
グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。
作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。