絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(7)
  • ベンカン(99)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(28)
  • エスコ(19)
  • 森永エンジニアリング(10)
  • 前澤化成工業(9)
  • 日本プラスチック工業(9)
  • 東栄管機(8)
  • ヴァンテック(7)
  • 二ホンパイプ(7)
  • クボタ(Kubota)(6)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • エスロン(2)
  • HOJO(2)
  • カクダイ(1)
  • CKD(1)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
種類
  • 種類パイプ(14)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
16(2)
20(2)
25(2)
30(2)
40(2)
50(2)
65(2)
75(2)
100(2)
125(2)
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
エスロン HTパイプ セキスイエスロン HTパイプセキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイHIパイプ(耐衝撃タイプ)セキスイ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
179税込197
1本
当日出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー長さ(m)2寸法L(mm)2000最高使用温度(℃)50
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000Lセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
水道用エスロンパイプ VPW セキスイ水道用エスロンパイプ VPWセキスイ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
VPパイプ 一般管 4000L セキスイVPパイプ 一般管 4000Lセキスイ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイFS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000Lセキスイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状パイプ
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
形状パイプ
エスロン HIパイプ セキスイエスロン HIパイプセキスイ
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4
VPWパイプ 水道管 4000L セキスイVPWパイプ 水道管 4000Lセキスイ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10
エスロン ACドレンパイプ 4000L セキスイエスロン ACドレンパイプ 4000Lセキスイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
長さ(mm)4000長さ(m)4

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビ管