カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- CoolHeat(95)
- GAONA(ガオナ)(9)
- KVK(28)
- RS PRO(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- TRUSCO(8)
- エアロフレックス(9)
- エスコ(23)
- オンダ製作所(50)
- カクダイ(35)
- シーシーアイ(58)
- タイルメント(110)
- ミヤコ(9)
- ヤガミ(51)
- ユニット(34)
- リケン(7)
- 因幡電工(37)
- 未来工業(209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
ライトチューブ
イノアック(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(1m)当日出荷高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥589~税込¥648~1本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
補修用断熱セット エアコン配管用
オーム電機(3件のレビュー)¥588税込¥6471セット当日出荷エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセットセット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスシート
エアロフレックス¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)
エアロフレックス(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689~税込¥758~1本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロボンド チューブ
ヤガミ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。使用温度(℃)-29~90
鋼管用内面・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色自然色
ネジなし鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色乳白色(半透明)
ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
給水栓用エルボカバー
因幡電工(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
ガオナ 保温チューブ 1m
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
露出配管用UVカットテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
フレキ用保温カバー
ミヤコ¥589税込¥6481個3日以内出荷給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。長さ(mm)1000
RS PRO ホースウィップチェック
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ
因幡電工¥2,998税込¥3,2981本(330mL)当日出荷水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。材質無機系使用温度範囲(℃)-20~60比重1.4(代表値)色調ライトグレー性状硬化型(乾燥)作業温度範囲(℃)5~40
LAカップリング用ゴムパッキンNBR
リケン(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。材質NBR
直管用クールヒートジャケット
CoolHeat¥6,390~税込¥7,029~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
ラッキングカバーらくえる
タキロン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用