絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- カクダイ(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ミヤコ(2)
- ベン(1)
- ヨシタケ(1)
- KVK(1)
特価

これエエやん 水撃防止器 配管取付型
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85取付ねじR1/2
これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-5151-64
水撃防止器 洗濯機接続用 異音緩和 衝撃音 ウォーターハンマー軽減 取付簡単
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆洗濯機を稼働した時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という異音の原因となる水撃を対策する商品です。_x000D_。◆洗濯機水栓のバルブの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。_x000D_。◆工具不要で簡単に取付けできるので、業者を呼ばずに作業が完了します。_x000D_。◆元栓を閉めずに作業できるので、マンションや病院などでの設置に最適です。_x000D_。◆コンセント型水栓のような特殊な水栓をご使用の場合も取付けできます。_x000D_。◆ネジ部は洗濯機やホースを傷つけにくい樹脂製です。用途洗濯機とホースの間に接続することで、水撃を防止しうるさい衝撃音を緩和する装置です。材質ステンレス、黄銅使用圧力0.1~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃