853件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)13 全長(mm)2000 内径(Φmm)6 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-14
1パック(4本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

1パック(4本)
5,870 税込6,457
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)25 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-09
1パック(4本)
5,090 税込5,599
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)22 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-08
1パック(4本)
4,630 税込5,093
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)19 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-07
1パック(4本)
4,420 税込4,862
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

川西水道機器SKX開放工具
材質バーミキュラ鋳鉄 トラスコ品番149-0416 質量(kg)0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合Yストレーナ(切りネジ) 材質シリコンガラスクロス(内外装) 厚さ(mm)15(断熱材) 圧力10K 耐熱温度(℃)200 固定方法マジックテープ 対象Yストレーナー(ねじ込み) 断熱材高密度ガラスマット
1個
9,150 税込10,065
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合減圧バルブ 圧力10K
1個
15,050 税込16,555
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合ゲートバルブ(切りネジ) 材質シリコンガラスクロス(内外装) 厚さ(mm)15(断熱材) 圧力10K 耐熱温度(℃)200 固定方法マジックテープ 対象ゲートバルブ(ねじ込み) 断熱材高密度ガラスマット
1個
5,398 税込5,938
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 品番1042222
1個
78,980 税込86,878
21日以内出荷

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 保温材厚(mm)約10 種別クランプ用 材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
1個
9,398 税込10,338
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別減圧弁
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
1個
439 税込483
3日以内出荷

サヤ管の立ち上げ固定に使用します。 施工が容易な後嵌めタイプです。 曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
499 税込549
翌々日出荷

サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
寸法L(mm)1000
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷

仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
659 税込725
3日以内出荷

RMモールペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。
適合(RMモールペア付属品サイズ)20M、(RMモールサイズ)20M
1個
279 税込307
翌々日出荷

配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ 仕様ベース付 適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
369 税込406
翌々日出荷

RMモールの端末保護に使用します。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)100 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
1個
969 税込1,066
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。 混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15 使用温度範囲(℃)400 瞬間耐熱温度(℃)900 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズ保温カバー
保温材厚(mm)10 仕様10A・16A兼用
1個
369 税込406
7日以内出荷

アングル止水栓と給水管の間に取り付けて水撃を軽減します 最高使用温度85℃
最高使用温度(℃)85
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水撃低減器
配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅 接続ねじ種類R ねじの呼び13A(1/2B) 最高使用温度(℃)85
1個
5,898 税込6,488
66日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)平面チーズカバー
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングキャップ
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 形状キャップ
1個
349 税込384
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダクト
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 長さ(m)2 使用環境温度(℃)-20~60
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります