絞り込み
ブランド
- 未来工業(188)
- タイルメント(108)
- シーシーアイ(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
- 因幡電工(35)
- オンダ製作所(24)
- KVK(9)
- 近藤ファイバー(7)
- ミヤコ(6)
- カクダイ(4)
- セキスイ(4)
- TOTO(3)
- 日東エルマテリアル(2)
- TBC(タブチ)(2)
- タキロン(2)
- アキレス(1)
- エスコ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

壁貫通チーズ(RMモール用)
未来工業¥479~税込¥527~1個翌日出荷壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。仕様断熱材付、ベース付形状チーズ
壁カバー(大型・鍔無し)用スペーサー(RMモール用)
未来工業¥249税込¥2741個翌日出荷配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと壁カバーの段差調整に使用します。適合(壁カバー)RMWNL-20M厚さ(mm)5
壁カバー(大型・鍔無し)(RMモール用)
未来工業¥419税込¥4611個翌日出荷バルブソケット等大型接続部材の壁引出し箇所に使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
大チーズ(RMモール用)
未来工業¥479税込¥5271個翌日出荷仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M形状チーズ寸法H(mm)41寸法L1(mm)160寸法B(mm)44.5寸法L2(mm)102.1
ロング異径ソケット(RMモール用)
未来工業¥359税込¥3951個翌日出荷サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)13M←→20M形状異径ソケット寸法L(mm)165寸法B2(mm)34.2寸法H1(mm)41寸法B1(mm)44.2寸法H2(mm)32.1
ソケット(RMモール用)
未来工業¥399税込¥4391個翌日出荷配管モールのつなぎ箇所に使用します。適合(RMモールサイズ)25M形状ソケット寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法B(mm)52.2
壁貫通チーズ(RMモールクアトロ用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状チーズ
チーズ(RMモールクアトロ用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷配管モールの分岐箇所に使用します。 チーズジョイント(平乗越)を使用すれば、架橋ポリエチレン管の乗越え分岐も可能です。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状チーズ
変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥799税込¥8791個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥669税込¥7361個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
配管モール(RMモールクアトロ用)
未来工業¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
13配管アタッチメント
未来工業¥829税込¥9121箱(10個)翌日出荷配管モールの上段に架橋ポリエチレン管・ポリブデン管を配管する場合に使用します。適合(RMモールクアトロサイズ)20M適合管(被覆5mm厚)10A、(裸)10・13A適合パイプ外径(Φmm)17.2設置位置上段
壁貫通チーズ用スペーサー(RMモールペア・クアトロ用)
未来工業¥399税込¥4391個翌日出荷配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。適合(壁貫通チーズ)RMPWT-20M厚さ(mm)5
壁カバー用スペーサー(RMモールペア・クアトロ用)
未来工業(1件のレビュー)¥269税込¥2961個翌日出荷配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。適合(壁カバー)RMPWN-20M厚さ(mm)5
チーズ用スペーサー(RMモールペア・クアトロ用)
未来工業¥339税込¥3731個翌日出荷配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。 4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、チーズに収納することができます。適合(チーズ)RMQT-20M厚さ(mm)5
配管モール用スペーサー
未来工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個翌日出荷壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)適合(配管モール)RMQ-20M寸法L(mm)1000寸法B(mm)83
ロングソケット(RMモールペア用)
未来工業¥529税込¥5821個翌日出荷VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
曲ガリ用スペーサー(RMモールペア・クアトロ用)
未来工業¥379税込¥4171個翌日出荷配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。適合(曲ガリ)RMPM-20M厚さ(mm)5