3ページ目: 配管保護材

391件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サヤ管サポート(45°) 未来工業

    サヤ管サポート(45°)

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。 全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
    適合管の呼び(サヤ管)22・25
  • サヤ管サポート 未来工業

    サヤ管サポート

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
    適合管の呼び(サヤ管)22・25
  • ブッシング(RMモール用) 未来工業

    ブッシング(RMモール用)

    未来工業
    73税込80
    1個
    翌日出荷
    壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。 樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
    形状ブッシング
  • 壁カバー用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    壁カバー用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 異径チーズ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    異径チーズ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    189税込208
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    形状チーズ仕様ベース付寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
  • 配管モールスペーサー 未来工業

    配管モールスペーサー

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
    寸法L(mm)1000
  • ロングソケット(RMモール用) 未来工業

    ロングソケット(RMモール用)

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付
  • 給水栓用ソケットボックス(RMモール用) 未来工業

    給水栓用ソケットボックス(RMモール用)

    未来工業
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
    形状ソケット
  • 自在曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    自在曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
    用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業

    配管モール<R>(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
    仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
  • 曲ガリ(RMモール用) 未来工業

    曲ガリ(RMモール用)

    未来工業
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付
  • 給水栓エルボボックス用スペーサー 未来工業

    給水栓エルボボックス用スペーサー

    未来工業
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
    形状エルボ仕様ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
  • エンド(RMモール用) 未来工業

    エンド(RMモール用)

    未来工業
    139税込153
    1個
    翌日出荷
    RMモールの端末保護に使用します。
    材質樹脂製ミルキーホワイト
  • 出ズミ(RMモール用) 未来工業

    出ズミ(RMモール用)

    未来工業
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付
  • 遮熱キャップ 未来工業

    遮熱キャップ

    未来工業
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。 ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
    形状キャップ
  • 消音バッチリシート 径違い45°Y用 未来工業

    消音バッチリシート 径違い45°Y用

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
    適合サイズ75-50
  • 消音バッチリシート 90°大曲がりY用 未来工業

    消音バッチリシート 90°大曲がりY用

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
  • アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 配管カバー アキレス

    アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 配管カバー

    アキレス
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)240寸法L1(mm)10寸法D(mm)95寸法D1(mm)89適合パイプVP75、VU75
  • 立面スライドコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立面スライドコーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    スライド構造で、「立面インコーナー90°(R58-3CI)」「立面アウトコーナー90°(R58-3C)」では対応できない段差寸法に対応できます。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    材質ABS樹脂使用環境温度(℃)-20~60
  • 立面インコーナー90° SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立面インコーナー90°

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合呼び13
  • 立面アウトコーナー90° SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立面アウトコーナー90°

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合呼び13
  • 給湯用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給湯用エルボカバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
  • 異径ジョイントカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ジョイントカバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    呼び20配管と呼び13配管のジョイント部に使用するカバーです。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
  • ジョイントカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョイントカバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
  • ダクト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダクト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    材質塩化ビニル樹脂長さ(m)2使用環境温度(℃)-20~60
  • 混合栓用ボックスカバー 因幡電工

    混合栓用ボックスカバー

    因幡電工
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
    用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
  • 給湯用エルボカバー 因幡電工

    給湯用エルボカバー

    因幡電工
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
    用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • クロスジョイント 因幡電工

    クロスジョイント

    因幡電工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
  • バックル 土井製作所

    バックル

    土井製作所
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    樹脂製のため、軽量で腐食に強い。
  • ヘッダーエルボ用カバー TBC(タブチ)

    ヘッダーエルボ用カバー

    TBC(タブチ)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    用途ヘッダーエルボの保温などに材質架橋発泡ポリエチレントラスコ品番812-7786質量(g)500寸法L(mm)120
  • シーリングキャップ KVK

    シーリングキャップ

    KVK
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途さや管の端末保護・異物侵入防止に
  • ファインピン タイルメント

    ファインピン

    タイルメント
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    当日出荷
    ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。 ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
    用途エルボ止め付け具。管径50A保温材厚(mm)20材質銅合金アイボリートラスコ品番366-8321質量(g)350
  • エスロハイパーAW 継手 かんたんクランプ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 かんたんクランプ

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1箱(15個)ほか
    4日以内出荷
    形状かんたんクランプ
  • パイプガードユニオンカバー イノアック住環境

    パイプガードユニオンカバー

    イノアック住環境
    35,980税込39,578
    1ケース(60本)ほか
    翌々日出荷
    配管の曲げ形状に対応できる継手カバーを各種設定。パイプガードと同素材を採用しているため、美しい仕上がりが期待できます。作業もワンタッチの簡単施工。サイズバリエーションも豊富です。
  • パイプガードエルボカバー イノアック住環境

    パイプガードエルボカバー

    イノアック住環境
    33,980税込37,378
    1ケース(30本)ほか
    翌々日出荷
    配管の曲げ形状に対応できる継手カバーを各種設定。パイプガードと同素材を採用しているため、美しい仕上がりが期待できます。作業もワンタッチの簡単施工。サイズバリエーションも豊富です。
  • パイプガードAG イノアック住環境

    パイプガードAG

    イノアック住環境
    24,980税込27,478
    1ケース(10本)ほか
    翌々日出荷
    断熱性に優れ、保温及び保冷に適した硬質ウレタンフォームに、 アルミガラスクロスラミネートシートを被せた屋内外配管用の保温材です。
  • パイプガード イノアック住環境

    パイプガード

    イノアック住環境
    22,980税込25,278
    1ケース(20本)ほか
    翌々日出荷
    優れた断熱性を発揮する硬質ウレタンフォームに、硬質塩化ビニル表皮をフィットさせたパイプガード・シリーズです。セパレーター部を剥がすだけのワンタッチ施工なので作業効率もアップします。

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

配管保護材