ウォーターショックアブソーバー :「ウォーターハンマー」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ねじ込み継手 形状プラグ 接続ねじ種類R ねじの呼び1/2B 最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃)0~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

種類ねじ込み継手 形状その他 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ) ねじの呼び1/2B×1/2B 最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃)0~85
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,098 税込7,808
当日出荷

止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。 材質ステンレス 容量(L)1 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~99 取付ねじ(G)1/2” 直径×高さ(mm)116×155
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅 接続ねじ種類R ねじの呼び13A(1/2B) 最高使用温度(℃)85
1個
5,898 税込6,488
66日以内出荷

高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)1~85 質量(g)約800
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。 分岐継手付。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 取付ねじR1/2
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 取付ねじG1/2
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 呼び径13
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水 材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 仕様適合流速:3m/s以下
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります