1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。 トラスコ品番297-2654 材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム 幅(mm)117 全長(mm)55 寸法L(mm)55 呼び径(mm)42.7 内径(Φmm)43 呼び径32A 使用温度範囲-30~130 呼び径(B)1.25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71 外径(Φmm)71 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)71 寸法l(mm)15 寸法W(mm)117 寸法D3(Φmm)43 呼び径(A)32 耐圧力(MPa)2 寸法D4(Φmm)63 六角レンチ(mm)(適合)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

『継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります