絞り込み
ブランド
  • パーカーハネフィン(1)
  • HSバルブ(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0~0.7(7)
  • 0~0.9(7)
  • 0.9(55)
  • 0.98(71)
  • 1(261)
  • 1.0(9)
  • 1.4(27)
  • 1.96(37)
  • 2(28)
  • 2.5(7)
  • 2.75(30)
  • 2.8(26)
  • 3.92(36)
  • 4(6)
  • 4.1(12)
  • 4.12(43)
  • 4.2(26)
  • 5.49(11)
  • 5.6(14)
  • 7(8)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
ボールバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
コンパクトボールバルブ パーカーハネフィンコンパクトボールバルブパーカーハネフィン(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3寸法E(mm)22.5材質(ボール)黄銅/Crメッキ使用流体空気、ガス、油、他ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)ナイロン材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE材質(ボディシート)PTFE材質(リテイナーシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ BBF-3 HSバルブ黄銅製ボールバルブ BBF-3HSバルブ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)関連資料納入仕様書(0.05MB)
ボールバルブ