絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(47)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
  • オンダ製作所(6)
  • TBC(タブチ)(5)
  • HSバルブ(3)
  • エスコ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • アサヒAV(1)
  • 報商製作所(1)
  • I-VALUE(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(80)
  • 3/4(6)
材質
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 黄銅(真鍮)(80)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(50)
  • 使用流体(11)
  • 使用流体空気(4)
呼び径(A)
  • 13
  • 6(11)
  • 8(182)
  • 10(217)
  • 15(379)
  • 16(17)
  • 20(448)
  • 25(371)
  • 30(19)
  • 32(241)
  • 40(296)
  • 50(296)
  • 65(77)
  • 80(80)
  • 100(62)
  • 125(17)
  • 130(6)
  • 150(17)
  • 200(13)
  • その他(13)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
フルボア(3)
ボールバルブ種類
レデューストボア(1)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(81)
  • ソケット形(3)
  • パイプ接続(3)
TS式・ねじ込み形・ソケット形・パイプ接続
ハンドル形状
  • T形(30)
  • その他(1)
  • レバー式(15)
  • 蝶形(37)
T形・その他・レバー式・蝶形
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
ボールバルブ(104)
その他・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.98(2)
  • 0.3(1)
  • 0.75(2)
  • 0.98(6)
  • 1(40)
  • 2.7(2)
  • 2.8(3)
  • 4.12(3)
  • 5.6(1)
0~0.98・0.3・0.75・0.98・1・2.7・2.8・4.12・5.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/8(1)
1/2(80)
3/4(6)
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウPVCボールバルブ 接着式モノタロウ(30件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき) カクダイボールバルブ(片ナットつき)カクダイ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
用途配管
PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所PVCボールバルブ ソケット式報商製作所(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量コンパクト
用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
中間コック カクダイ中間コックカクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.07MB)バルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブ カクダイ三方ボールバルブカクダイ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ねじ式 カクダイPVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
形状ストレート材質(本体)黄銅接続R使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ直 TBC(タブチ)ボールバルブ直TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
形状ストレート材質(本体)C3771B接続R×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき) カクダイボールバルブ(片ナットつき)カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き
材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水の方向を切替えできるタイプ。
形状横形3方向材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
両ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
予約販売
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁 13 カクダイ三方ボール切替弁 13カクダイ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
予約販売
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
アングル型ボールバルブ カクダイアングル型ボールバルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ カクダイステンレスボールバルブカクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(止水機能つき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-35バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナットつき)カクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
ナット付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
めねじ側のナットは回転します。
付属品パッキン形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ耐熱ボールバルブ(片ナットつき)カクダイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
流量調節ボールバルブ カクダイ流量調節ボールバルブカクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ TS式 I-VALUEPVCボールバルブ TS式I-VALUE
329税込362
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
ボールバルブ