絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 桑名金属工業(4)
  • 東洋バルヴ(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • イノック(1)
  • 昭和バルブ(1)
呼び径(B)
  • 6(17)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(12)
  • 鋳鉄(6)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(A)
  • 150
  • 6(11)
  • 8(182)
  • 10(217)
  • 13(112)
  • 15(379)
  • 16(17)
  • 20(449)
  • 25(370)
  • 30(19)
  • 32(241)
  • 40(296)
  • 50(296)
  • 65(77)
  • 80(80)
  • 100(62)
  • 125(17)
  • 130(6)
  • 200(13)
  • その他(13)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(11)
ボールバルブ種類
レデューストボア(1)
フルボア・レデューストボア
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(16)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(15)
レバー式
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(16)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.18(2)
  • 1.37(2)
  • 1.4(3)
  • 2.4(1)
1.18・1.37・1.4・2.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
6(17)
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)KITZ(キッツ)
369,800税込406,780
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)東洋バルヴ
219,800税込241,780特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)KITZ(キッツ)
239,800税込263,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)
359,800税込395,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)KITZ(キッツ)
489,800税込538,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)
489,800税込538,780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フランジ付ボールバルブ イノックフランジ付ボールバルブイノック
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
仕様帯電防止機構材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)KITZ(キッツ)
339,800税込373,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)桑名金属工業
269,800税込296,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
F式二方ボールバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)F式二方ボールバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ東洋バルヴ
279,800税込307,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
SCS14ボールバルブ10K・フランジ 桑名金属工業SCS14ボールバルブ10K・フランジ桑名金属工業
499,800税込549,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13ボールバルブ10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ボールバルブ10K・フランジ桑名金属工業
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)桑名金属工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用圧力範囲(MPa)0~1.18接続方式フランジ材質(シート)シートリング:PTFEハンドル色材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
フートバルブ レバー式のレバー(SCS13タイプ用) ONK(オーエヌ工業)フートバルブ レバー式のレバー(SCS13タイプ用)ONK(オーエヌ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質SCS304接続方式ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応
(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】 昭和バルブ(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】昭和バルブ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状二体型材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水・油・ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ