絞り込み
ブランド
  • 三吉バルブ
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(425)
  • RS PRO(169)
  • オンダ製作所(141)
  • KITZ(キッツ)(122)
  • PISCO(ピスコ)(72)
  • Festo(67)
  • ハマイ(66)
  • カクダイ(55)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(47)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • フジキン(28)
  • コンサス(27)
  • 大和バルブ(23)
  • HSバルブ(19)
  • 大阪サニタリー(18)
  • アソー(17)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(6)
  • 3/4(10)
  • 1(7)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(7)
  • 2(6)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(8)
  • 青銅(7)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(1)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(6)
  • 20(10)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • 40(7)
  • 50(6)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(4)
スタンダードボア
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(4)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.69(1)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.4(2)
  • 2.75(1)
  • 4.121(1)
0.69・1・1.0・1.4・2.75・4.121
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(2)
3/8(3)
1/2(6)
3/4(10)
1(7)
1-1/4(7)
1-1/2(7)
2(6)
SCS13ネジ込ボール弁 三吉バルブSCS13ネジ込ボール弁三吉バルブ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13
黄銅ボール弁【フルボア・レバー】 三吉バルブ黄銅ボール弁【フルボア・レバー】三吉バルブ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE規格600型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98材質(弁体)シートPTFE
SCS14ネジ込ボール弁 三吉バルブSCS14ネジ込ボール弁三吉バルブ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS14
BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】 三吉バルブBBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】三吉バルブ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC911規格400型最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)シートPTFE
BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】 三吉バルブBBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】三吉バルブ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406規格400型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69材質(弁体)シートPTFE
BB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】 三吉バルブBB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】三吉バルブ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア寸法L(mm)66寸法H(mm)72規格10K最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0寸法D(mm)40寸法W(mm)0.23材質(弁体)PTFE
鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K三吉バルブ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用三吉バルブ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用三吉バルブ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック三吉バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)150以下最高使用圧力(MPa)0.69使用流体水、油、ガス材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ