「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(2)
3/8(4)
1/2(3)
3/4(3)
1(2)
1-1/4(1)
1-1/2(2)
2(1)
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ
材質(アダプター)C3711
使用流体空気、油、ガス、他
使用真空圧力10-3Torr
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)黄銅/Niメッキ
材質(ハンドル)SPHC+PVC
材質(ナット)S10C
材質(ボールシール)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(本体)黄銅/Niメッキ
使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)
最高使用圧力(MPa)4
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)黄銅/Crメッキ
材質(アダプター)C3711
使用流体空気、油、ガス、他
使用真空圧力10-3Torr
ハンドル形状蝶形
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)黄銅/Niメッキ
材質(ハンドル)SPHC+PVC
材質(ナット)S10C
材質(ボールシール)PTFE
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)6.9
材質(ボール)SCS14(SUS316)
材質(キャップ)SCS14(SUS316)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)SCS304
材質(ナット)SUS304
材質(ボディシール)強化PTFE
材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
コンパクト・省スペース設計が可能です。
本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。
ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。
コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。
切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3
寸法E(mm)22.5
材質(ボール)黄銅/Crメッキ
使用流体空気、ガス、油、他
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)ナイロン
材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE
材質(ボディシート)PTFE
材質(リテイナーシート)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。