絞り込み
ブランド
  • GIACOMINI
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(323)
  • KITZ(キッツ)(272)
  • RS PRO(164)
  • オンダ製作所(138)
  • PISCO(ピスコ)(72)
  • ハマイ(66)
  • Festo(65)
  • カクダイ(58)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(47)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • フジキン(27)
  • コンサス(27)
  • 大和バルブ(23)
  • 大阪サニタリー(18)
  • アソー(17)
  • HSバルブ(17)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 4.2(2)
3.2・3.5・4.2
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(5)
ボールバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(2)
3/8(3)
1/2(3)
3/4(3)
1(3)
1-1/4(2)
1-1/2(1)
2(1)
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)4.2バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵) GIACOMINIDADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)GIACOMINI
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。材質/仕上黄銅使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2
GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオス GIACOMINIGIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオスGIACOMINI
3,798税込4,178
1個
当日出荷
コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。
用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxメス GIACOMINIGIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxメスGIACOMINI
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。
用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ GIACOMINIDADOボールバルブGIACOMINI
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)3.5バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵) GIACOMINIDADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)GIACOMINI
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。トラスコ品番207-1819全長(mm)57.3材質/仕上黄銅高さ(mm)41質量(g)243使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2ハンドル長D(mm)63
ボールバルブ