「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(45)
3/8(50)
1/2(52)
3/4(45)
1(44)
1-1/4(22)
1-1/2(22)
2(22)
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
寸法L2(mm)46
材質(シート)PTFE
材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。
バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
低価格を実現。
材質(本体)C3771
流体蒸気
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色
材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(スプリング)コニカル:SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状蝶形
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)SUS304
材質(スプリング)コニカル:SUS304
材質(ワッシャー)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続R(オス)×Rc(メス)
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316
流体水、油、ガス等
タイプLポート
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)4.12
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM(バイトン)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS F316
バルブ種類ボールバルブ
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等
材質(本体)SUS316
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS F316)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)4.12
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力3.92MPa
サイズ6Aからラインナップ
場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル
コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)SUS316
バルブ種類ボールバルブ
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体)SUS316
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。作業性に優れた六角形のボディを採用しています。ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。
用途蒸気用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)0.98
適合流体蒸気
バルブ種類ボールバルブ
大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。
レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。
Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。
シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。
レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 。2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 。全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス等
RoHS指令(10物質対応)対応
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
用途水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20~180
接続R×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス他
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、
乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体)SUS316
流体水・油・ガス等
寸法L(mm)54.5
寸法H(mm)42
寸法L1(mm)26.5
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
寸法L2(mm)80
寸法W(mm)26
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SUS316
寸法d(Φmm)9
寸法W1(mm)30
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)SUS316
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最高使用圧力3.92MPa
サイズ6Aからラインナップ
場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル
コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)SUS316
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)SUS316
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)SCS13
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)六角:SUS304J3
材質(ナット)グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)SCS13
バルブ種類ボールバルブ
エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)0.98
適合流体水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS14)
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)80
バルブ種類ボールバルブ
大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。コンパクトなつまみハンドルで、狭所への設置に最適です。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル長D(mm)27
バルブ種類ボールバルブ
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。
用途水・油・ガス用。
トラスコ品番216-2694
材質黄銅(C3771)
全長(mm)61
高さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
内径(Φmm)12.5
呼び径(B)3/4
接続RC×RC
呼び径(A)20
最高許容圧力(MPa)1.96
ハンドル形状蝶ハンドル
適合流体水・油・ガス等
面間寸法(mm)61
呼び径(Φmm)27.2
ハンドル長D(mm)80
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。
用途蒸気用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.47
適合流体蒸気
ハンドル長D(mm)120
バルブ種類ボールバルブ
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。
フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ZDC2/赤色
材質(パッキン)PTFE
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。
フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。
大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(キャップ)防水:PP
ハンドル形状ツマミ
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ストッパー)SUS430
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)SUS304
材質(スピンドル)C3604
材質(ビス)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)C3604
バルブ種類ボールバルブ
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(スナップリング)SUS304
材質(ネームプレート)A1100P
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)SUS304
材質(ワッシャー)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)C3604
バルブ種類ボールバルブ
BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604(08AはC4641)
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(スプリング)コニカル:SUS304
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)
バルブ種類ボールバルブ
流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
ハマイ規格の各グレードに対応した、禁油仕様もラインナップ(TSS-30型)。
材質(本体)SCS14
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SCS14
バルブ種類ボールバルブ
1
2
次へ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。